• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale ABS Reifenprofiltiefenmessschieber IP67 0-25 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 571-100-20
Netto: 337,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-100-20
EAN / GTIN 4946368727349
Herstellernummer 571-100-20
L-Nummer L40010 11478

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Messgerät wurde speziell für die Reifenprofilmessung entwickelt und. bietet ihnen die folgenden Vorteile: Der ABSOLUTE Maßstab ermöglicht, dass der Referenzpunkt bis zum Batteriewechsel nicht erneut eingestellt werden muss.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre