• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanzmodul leer 157x30x42mm

Artikel-Nr.: 5626370
Netto: 6,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5626370
EAN / GTIN 4010886803950
Herstellernummer 5626370
L-Nummer L60160 1304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in den Schubfachgrößen B 480 x T 350 mm
  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
  • Maße: B 157 x T 30 x H 42 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 157 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 30 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein