• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr-Schere max.D.24mm

Artikel-Nr.: 56010070
Netto: 38,59 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010070
EAN / GTIN 4022668100706
Herstellernummer 56010070
L-Nummer L60010 5672

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffrohr-Schere in verchromter Ausführung
  • Schere für leichtes und müheloses Ablängen und Trennen von Kunststoffrohren
  • Auswechselbares Messer

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 24 mm
  • Gewicht: 290 g