Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 558205 40
Preis pro 1 Stück (4,96 € / 1 Meter)
Netto: 1,27 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,51 € / 1 Stück
    (4,96 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    1,26 € / 1 Stück
    (4,14 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZK713X
Herstellerbezeichnung ZK713X
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Schleifmittel Breite 13 mm
Schleifmittel Länge 305 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Guss; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558205 40
EAN / GTIN 4018875383841
Herstellernummer 738384
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
X-Gewebe (robust) für hohen Abtrag auf stationären Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb