• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LG100-0550 50 mm 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 542-197
Netto: 1.054,00 €
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-197
EAN / GTIN 4946368761275
Herstellernummer 542-197

Beschreibung

Beschreibung:

Das LG100 ist ein sehr robustes und wirtschaftliches lineares Messgerät. In Kombination mit der EJ-Anzeige, sind die Produkte speziell für den Inline-Einsatz und automatisierten Anlagen ausgelegt. Die fortschrittliche Konstruktion der Kolbenführungs sorgt für hohe widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Vibrationen. Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Wiederholpräzision von 0,3 µm. Genauigkeit im Nahbereich: 0,5 µm (20 µm Messbereich). Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 ° C.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 50
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s mm/s
Messkraft: 5,7 N Messbolzen nach unten, 5,3 N Messbolzen horizontal, 4,9 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: DC 5 V ±0.2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max