• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT116 1400 mm

Artikel-Nr.: 539-291-30R
Netto: 851,00 €
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-291-30R
EAN / GTIN 4946368854618
Herstellernummer 539-291-30R

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Fräsmaschinen, Kreuztische, Vorrichtungen usw.
  • Glasmaßstab, Nullpunkt nicht codiert.
  • Themperaturkoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • gepanzertes Kabel zum Anschluß an den Counter

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: (5+5L/1000) µm L = Effektive Messlänge [mm]
Energieversorgung: 5V DC ± 10%