• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QM-Height mit Luftkissen, Inch/metrisch, 0-14″, 0,00005″/0,0001″/0,0002″

Artikel-Nr.: 518-245
Netto: 4.454,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518-245
EAN / GTIN 4946368760612
Herstellernummer 518-245
L-Nummer L40700 1121

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Hochgenaue, digitale ABSOLUTE Höhenmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hochgenauer ABSOLUTE Linearmaßstab zur Positionserfassung. Modelle mit und ohne Luftlager. Unterstützung beim Ablauf von vorher ″gelernten″ Teileprogrammen. Häufig genutzte Messaufgaben wie Innen- / Außendurchmesser und Steigung sind mit einem einzelnen Tastendruck sofort abrufbar. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer. GO/±NG Beurteilung nach Einstellung der oberen und unteren Toleranz. Anzeige zur komfortablen Bedienung fest am Gehäuse montiert.

Merkmal:

Bereich: 0-14″/0-350 mm
Genauigkeit: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Messlänge (mm)
Stromversorgung: Alkalibatterie Größe AA LR6 (4Stk.), wiederaufladbare Batterie Größe AA Ni-MH (4Stk.), AC-Adapter (optional)
Anzeige: TN monochromes LCD
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geliefert: Inklusive 4 Batterien, Einstellblock, Kugel-Offset-Taster