• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULR-F Umlenkelement, lang, 45°-L75-Typ F Rückstellfeder

Artikel-Nr.: 5114165
Netto: 417,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5114165
EAN / GTIN 4059192048266
Herstellernummer 5114165
L-Nummer L40080 4517

Beschreibung

Beschreibung:

ULR-F Umlenkelement, lang, 45°-L75-Typ F Rückstellfeder
  • Millimar Umlenkelement, lang ULR-F
  • Länge (mm): 75