• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pelikanschere 110 mm mit Auflage

Artikel-Nr.: 502 111 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 140,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502 111 3
EAN / GTIN 4049002025358
Herstellernummer 502 111 3
L-Nummer L70040 13
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen
  • sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze
  • gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidenlänge durch optimale Hebelübersetzung
  • mit Auflage für Gehrungsschnitte

Merkmal:

  • Gewicht: 767 g
  • Länge: 280 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Schnittlänge: 110 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb