• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Pelikaan schaar 110 mm met steun

Artikelnummer: 502 111 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 502 111 3
EAN/GTIN 4049002025358
Nummer fabrikant 502 111 3
L-nummer L70040 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden zonder bramen van kunststofplaten, plinten en kabelgoten
  • zeer goed snijresultaat, ook aan de punt van de schaar
  • Constante handkracht over de gehele snijlengte door optimale hefboomoverbrenging
  • met opzetstuk voor versteksneden

Kenmerk:

  • Gewicht: 767 g
  • Lengte: 280 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • snoeilengte: 110 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan