• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsschranke für Podesttreppe

Artikel-Nr.: 50124
Netto: 187,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50124
EAN / GTIN 4031405501249
Herstellernummer 050124
L-Nummer L90110 585

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzsicherung am Aufstieg
  • Selbstschließende, stabile Aluminium-Konstruktion mit beidseitigem Handgriff
  • Abmessungen BxH: 640 x 600 mm
  • Nicht kombinierbar mit steckbarer Geländerausführung

Merkmal:

  • Breite: 640 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium