• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Lanze Karbon 10 m

Artikel-Nr.: 4.762-612.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.375,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.762-612.0
EAN / GTIN 4054278716435
Herstellernummer 4.762-612.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Neben vielfältigen Einsatzmöglichkeiten mit Hoch- oder Niederdruck bei der Reinigung von Fenstern, Fassaden und Solarpanelen, ermöglicht die Teleskopstange TL 10 C auch Sauganwendungen wie beispielsweise das Absaugen von Stäuben auf Rohren. Bestehend aus hochwertiger Carbonfaser und dank praktischer Schnellverschlüsse und werkzeuglos einstellbarer Klemmkraft besonders einfach auf bis zu 10 Meter teleskopierbar, punktet die TL 10 C dabei mit maximaler Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Der integrierte Verdrehschutz sowie der drehbare Standfuß sorgen für noch sicheres und ergonomischeres Arbeiten. Der Standfuß verfügt darüber hinaus über einen Haken zur sicheren Anbringung eines Tragegurts.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M 18
  • Elemente: 7
  • Gewicht inklusive Verpackung: 9.3 kg
  • Länge des Teleskopstiels: 2.2 – 10 m
  • Material: Carbon
  • Zulauftemperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Multifunktional anwendbar:
  • Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
Maximale Ergonomie:
  • Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
  • Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
Hohe Anwenderfreundlichkeit:
  • Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
  • Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
Maximale Sicherheit:
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
  • Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
  • Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.

Lieferumfang:

Anschlusssaug-Adapter; Anti-Spin; Ausziehanschlag; Drehbarer Standfuß; Schlauchhaken; Werkzeuglose Klemmkraftanpassung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb