Descripción:
Además de una amplia gama de aplicaciones con alta o baja presión para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares, la varilla telescópica TL 10 C también permite aplicaciones de succión como la extracción de polvo de tuberías. Compuesto por fibra de carbono de alta calidad y gracias a unos prácticos sujetadores de liberación rápida y a una fuerza de sujeción ajustable sin herramientas, se puede telescopiar hasta 10 metros de una manera particularmente fácil, el TL 10 C obtiene una máxima rigidez y un mínimo de peso. La protección antirotación integrada y el soporte giratorio garantizan un trabajo aún más seguro y ergonómico. El soporte también tiene un gancho para la fijación segura de una correa.
Característica:
- rosca de empalme: M 18
- Elementos: 7
- peso incluyendo embalaje: 9,3 kg
- Longitud del mango telescópico: 2,2 – 10 m
- Material: Carbono
- Temperatura de suministro: Max. 60 °C.
Ventaja:
Multifuncional:- Para limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua de ósmosis.
Máxima ergonomía:- Barras anti-giro anti-giro para un trabajo seguro y ergonómico.
- Sujetadores de liberación rápida para una liberación rápida y fácil de la abrazadera de varilla.
Alta facilidad de uso:- Ajuste sin herramientas del efecto de sujeción en los sujetadores de liberación rápida.
- Use un gancho de abrazadera para guiar la manguera de agua fuera de la varilla.
Máxima seguridad:- El tapón desplegable háptico y visual evita el desmontaje involuntario.
- Para limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
- El soporte giratorio asegura un trabajo fácil y ergonómico.
- Soporte con gancho para fijar la correa y el marco de soporte.
- Elemento de barra de base eléctricamente no conductor.
Volumen de suministro:
adaptadores de succión; Anti-giro; Parada de extensión; Soporte giratorio; Gancho de manguera; Ajuste de fuerza de sujeción sin herramientas