• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsenprüf Werkzeug Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4968/3
Preis pro 1 Stück
Netto: 235,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Produktart: Messzeugsatz
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
Produktart Messzeugsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4968/3
EAN / GTIN 4000896149179
Herstellernummer 4968/3
L-Nummer L60140 3104
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kontrolle des Seitenschlags der Bremsscheibe
  • Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremsscheiben-Dicke
  • Präzisions-Kleinmessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
  • Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinmessuhr am Fahrzeug
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage
  • Netto-Gewicht (kg): 2.38 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Präzisions Bügelmess-Schrauben 2155N-25
Magnetständer für Kleinmessuhr 2155-60 ∙ 2155-65