• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Bremssattel-Feile 265 mm

Artikel-Nr.: 4968-6
Netto: 46,60 €
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4968-6
EAN / GTIN 4000896218431
Herstellernummer 4968-6
L-Nummer L60140 4652

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel
  • Extra schmale Ausführung
  • Vierkant Bremssattel-Feile
  • Sehr gute Standzeit
  • 10 x 10 mm
  • Kunststoffgriff mit Aufhängeloch
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Länge l1: 155 mm