• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDD-152C Akku-Schrauber PROMOTION

Artikel-Nr.: 4933451460
Netto: 119,00 €
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451460
EAN / GTIN 4002395162109
Herstellernummer 4933451460
L-Nummer L00800 2138

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1.5
  • Akkusystem: M12
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Spannung [V]: 12