• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Compact ratchet set 39PC

Artikel-Nr.: 4932492672
Netto: 99,90 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492672
EAN / GTIN 4058546475437
Herstellernummer 4932492672

Beschreibung

Beschreibung:

  • MILWAUKEE® Ratsche mit 90 Ratschenzähnen mit nur 4 Rückholwinkel und kurzem Griffdesign für optimalen Zugang
  • Steckschlüsseleinsätze mit FOUR FLAT Anti-Roll-Design
  • SHOCKWAVE™ Bits für die Verwendung mit Schlagschraubern
  • Hochwertige Textiltasche und herausnehmbare Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll
  • Anzahl Teile: 39
Lieferumfang: 1/4 Zoll Kompakt-Ratsche, 1/4 Zoll Universalgelenk, 76mm Verlängerung, 13 x 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), Steckschlüsseleinsatz1/4 Zoll Vierkant auf 1/4 Zoll Sechskant, 22 x SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits 25 mm lang (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX BO8, TX BO10, TX BO15, TX BO20, TX BO25, TX BO30, TX BO40, SL 0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm Hex 5 mm, Hex 6 mm)