• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innens. Bit-Steckschlüssel metr 3/8" Set (11)

Artikel-Nr.: 4932480567
Preis pro 1 Stück
Netto: 69,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932480567
EAN / GTIN 4058546408527
Herstellernummer 4932480567
L-Nummer L01870 118126
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • FOUR FLAT™ Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Schlankes Design für idealen Zugang in enge Bauräume
  • Die Fertigungsweise aus einem Stück erhöht die Haltbarkeit bei Anwendungen mit hohem Drehmoment
  • Gestempelte Größen zur einfachen Identifizierung
  • Robuste Aufbewahrungsschiene für sichere Aufbewahrung

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 11
  • Aufnahme: 3/8 Zoll

Lieferumfang:

4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb