SET CHIAVI A BUSSOLA 3/8 - HEX 11 pz

Número de artículo: 4932480567
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4932480567
EAN / GTIN 4058546408527
Número del fabricante 4932480567
Número L L01870 118126
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño FOUR FLAT™ para la fijación de llaves
  • Diseño delgado para un acceso ideal a espacios reducidos
  • La fabricación de una sola pieza aumenta la durabilidad en aplicaciones de alto par
  • Tamaños estampados para una fácil identificación
  • Robusto carril de almacenamiento para almacenamiento seguro

Característica:

  • Número de partes: 11
  • Asiento: 3/8 pulgada

Volumen de suministro:

4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm