• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AIDTSP QR-Code Sticker Plastik 200 Stück

Artikel-Nr.: 4932480559
Netto: 109,00 €
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
Produktart Plakette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480559
EAN / GTIN 4058546408442
Herstellernummer 4932480559

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebig: Entwickelt für alle Oberflächen, die für die Haftung zur Verfügung stehen, wie Elektrowerkzeuge und andere Geräte
  • Kompatibel mit ONE-KEY™, der robustesten Asset-Management-Plattform der Branche
  • Scannt mit jedem intelligenten Mobilgerät mit integrierter Kamera und der ONE-KEY™-App, anstatt spezielle Hardware zu benötigen
  • Der maschinenlesbare 2D-Datamatrixcode ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifizierung bei jedem Scan
  • Zeit- und Standortdaten werden in der ONE-KEY™-App aufgezeichnet, wenn das Etikett gescannt wird
  • Einfaches Ein- und Auschecken des Inventars
  • Schnelle Audits auf dem Feld und im Lager

Merkmal:

  • Gewicht [kg]: 0,013