• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagnuss SHOCKWAVE 1/2″ 36x78 mm

Artikel-Nr.: 4932480351
Netto: 27,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480351
EAN / GTIN 4058546406363
Herstellernummer 4932480351
L-Nummer L00800 2859

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Passgenau durch 6 Spannpunkte
  • Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 20.0