• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Ratschen-Stecksschlüssel BIT-SATZ 38 teile

Artikel-Nr.: 4932479096
Netto: 80,90 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479096
EAN / GTIN 4058546368906
Herstellernummer 4932479096
L-Nummer L00800 2410

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90 Zahndesign, 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • Gestempelte Größen für gute Identifizierung
  • Komfortabler Tri-Lobe Schraubendrehergriff für höchsten Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
  • SHOCKWAVE™ schlagfeste Schrauberbits

Merkmal:

  • Inhalt: ¼˝ Ratsche , ¼˝ Tri-Lobe Schraubendreherhandgriff, Steckschlüsseleinsätze: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Verlängerungen: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ schlagfeste Schrauberbits: SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Universalgelenk, Adapter, SHOCKWAVE™ Steckschlüsseleinsatz ¼˝ Sechskant - ¼˝ Vierkant
  • Packungsinhalt: 38
  • Produktvariante: 1/4″ Ratchet & Driver & Socket set - 38pc