• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCT Lochsäge für Edelstahl 70 mm

Artikel-Nr.: 4932479053
Netto: 96,20 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479053
EAN / GTIN 4058546368470
Herstellernummer 4932479053
L-Nummer L00800 2739

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
  • Die Zähne können nachgeschärft werden
  • Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
  • Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
  • Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
  • Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung
  • ⌀ 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >⌀ 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
  • Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
  • Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
  • Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
  • Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 25
  • Max. Trenntiefe [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Holesaw TCT 70mm - 1pc