• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fliesenmeißel SDS-Max 300x80 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478269
Netto: 58,40 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478269
EAN / GTIN 4058546344467
Herstellernummer 4932478269
L-Nummer L00800 2255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 300
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Sledge 3 wide chisels self sharpening 300 x 80 mm - 1pc