• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Breitmeißel SDS-Max 380x50 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478268
Netto: 41,70 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478268
EAN / GTIN 4058546344450
Herstellernummer 4932478268
L-Nummer L00800 1643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 380
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Sledge 2 wide chisels self sharpening 380 x 50 mm - 1pc