• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel SDS-Max 400x25 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478267
Netto: 33,40 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478267
EAN / GTIN 4058546344443
Herstellernummer 4932478267
L-Nummer L01500 37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standardmeißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Sledge flat chisels self sharpening 400 x 25 mm - 1pc