• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Biteinsatz 1/2″ HEX 5x67 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932478063
Netto: 21,50 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478063
EAN / GTIN 4058546339968
Herstellernummer 4932478063
L-Nummer L00800 1427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft-Biteinsatz mit Hex-Aufnahme und 1/2˝ Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2˝-Aufnahme
  • Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HEX5 1/2″ impact bit socket