• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glas- und Fliesenbohrer 4x50 mm

Artikel-Nr.: 4932471956
Netto: 6,30 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471956
EAN / GTIN 4058546298555
Herstellernummer 4932471956
L-Nummer L01500 16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren in nicht-gehärtetem Glas, weichen bis mittelharten Fliesen und Keramik
  • Geschärfte Hartmetallschneide für schnelleren Bohrfortschritt
  • Verstärkter Hartmetall-Kopf für längere Lebensdauer
  • Rote Bohrerspitze
  • Ab ⌀ 5 mm sind die Glas- und Fliesenbohrer mit einem Mehrkantschaft ausgestattet für einen sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 4 x 50 - 1 pc