• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 15 mm

Artikel-Nr.: 4932471508
Netto: 20,70 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471508
EAN / GTIN 4058546294076
Herstellernummer 4932471508
L-Nummer L00800 3736

Beschreibung

Beschreibung:

  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
  • Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
  • Legierter Chromstahl, verchromt

Merkmal:

  • max. Spannweite: 15
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 15mm - 1pc
  • Spannweite [mm]: 15