• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 190/30 mm 48Z Holz

Artikel-Nr.: 4932471380
Netto: 73,60 €
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471380
EAN / GTIN 4058546290085
Herstellernummer 4932471380

Beschreibung

Beschreibung:

  • PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
  • Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
  • Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
  • Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
  • Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
  • Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
  • *THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
  • *Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
  • **Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 48
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Durchmesser des Sägeblattes: 190
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
  • Zähnezahl: 48