• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Material BIG HAWG 133 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 4932464937
Netto: 96,90 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464937
EAN / GTIN 4058546228828
Herstellernummer 4932464937

Beschreibung

Beschreibung:

  • BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:
  • Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine
  • Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein
  • Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm²
  • Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF
  • Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
  • *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 3
  • max. Tiefe des Schnittes: 60
  • Max. Trenntiefe [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Big Hawg Multi. Mat. 133mm - 1 pc
  • Zähnezahl: 3