• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Compact 120 cm magnetisch

Artikel-Nr.: 4932459087
Netto: 68,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459087
EAN / GTIN 4002395282401
Herstellernummer 4932459087
L-Nummer L00800 3786

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
  • Gefräste Messflächen zum genauen Messen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition
  • Stoßabsorbierende Endkappen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Compact Box Level 120cm Magnetic