• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel M16 für Lochstanze

Artikel-Nr.: 4932430841
Netto: 24,50 €
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
Produktart Stanzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430841
EAN / GTIN 4002395385034
Herstellernummer 4932430841
L-Nummer L00820 256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
  • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
  • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
  • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Punch M 16 - 1 pc