• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressbacke J12-M15 für 12V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932430245
Netto: 165,50 €
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
Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430245
EAN / GTIN 4002395379064
Herstellernummer 4932430245

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
  • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
  • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Jaw J12 - M15 - 1 pc