• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/2.5 mm T101BF (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373390
Netto: 16,60 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373390
EAN / GTIN 4002395348855
Herstellernummer 4932373390

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter sind geschränkt verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 75 x 2.5 mm T101BF - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30