• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MagnetBithalter 1/4″ HEX 60 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932352406
Netto: 15,90 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352406
EAN / GTIN 4002395370658
Herstellernummer 4932352406
L-Nummer L00920 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
  • Optimierte SHOCK ZONE™ absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen
  • Magnetaufnahme für sicheren Halt
  • 1/4˝ Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6)
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic bit holder 60 mm