• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Breitmeissel SDS-MAX 400X50 mm

Artikel-Nr.: 4932343743
Netto: 40,90 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343743
EAN / GTIN 4002395317592
Herstellernummer 4932343743
L-Nummer L00860 66

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Breite [mm]: 50
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Wide 400 x 50 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E