• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel SDS-MAX 600X25 mm

Artikel-Nr.: 4932343739
Netto: 31,40 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343739
EAN / GTIN 4002395317554
Herstellernummer 4932343739
L-Nummer L00860 124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 25
  • Breite [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Flat 600 x 25 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E, PN 5000 E