Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Video-Messmikroskop MM1 MM1-300CNC

Artikel-Nr.: 491907 MM1-300CNC

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 300 mm
Messbereich Y 200 mm
Messbereich Z 200 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x-fach) 1,5
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 84
Sichtfeld 4,3 × 3,2 mm
Kamera 1,3 Megapixel CMOS, Autofokus
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 200 mm
Länge 730 mm
Breite 900 mm
Höhe 950 mm
Gewicht 115 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart CNC-Videomessmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491907 MM1-300CNC
EAN / GTIN 4045197682710

Beschreibung

Ausführung:

CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
  • Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
  • Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
  • Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 1,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C Temperaturgradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

Passende Produkte

Ersatzteile