Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Video-Messmikroskop MM1 MM1-200CNC

Artikel-Nr.: 491907 MM1-200CNC

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 200 mm
Messbereich Y 100 mm
Messbereich Z 100 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x-fach) 1,5
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 84
Sichtfeld 4,3 × 3,2 mm
Kamera 1,3 Megapixel CMOS, Autofokus
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 100 mm
Länge 500 mm
Breite 600 mm
Höhe 770 mm
Gewicht 60 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart CNC-Videomessmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491907 MM1-200CNC
EAN / GTIN 4045197682703

Beschreibung

Ausführung:

CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
  • Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
  • Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
  • Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 1,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C Temperaturgradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb