• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 100/1.0 mm (5 teile) Hackzall

Artikel-Nr.: 49005424
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49005424
EAN / GTIN 045242160358
Herstellernummer 49005424
L-Nummer L01490 180
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35% längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 75 mm Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten
  • 125 mm breiter Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber-, Silikon- und Tapetenresten sowie zum Entfernen von Rost
  • Fugenklinge: zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 0.5 - 3
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 100 x 25 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 3