Hackzall Fűrészlap,100/1.0MM-ES (5)

Cikkszám: 49005424
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 49005424
EAN / GTIN 045242160358
Gyártó száma 49005424
L-szám L01490 180
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten a 12 V-os HACKZALL™ akkumulátoros kompakt dugófűrészhez tervezett fűrészlapok
  • Bi-Metal fogak a hosszú élettartam és a nagy stabilitás érdekében
  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz
  • Extravékony fűrészlap a gyorsabb vágási sebesség és az akkumulátor töltésenkénti 35%-kal hosszabb munkavégzés érdekében a hagyományos Bi-Metal fűrészlapokhoz képest
  • 75 mm-es kaparó: A festék-, ragasztó- és habarcsmaradványok gyors és egyszerű eltávolításához
  • 125 mm széles kaparó: A festék-, ragasztó-, szilikon- és tapétamaradványok gyors és egyszerű eltávolításához, valamint a rozsda eltávolításához
  • Fugapenge: A 4 mm-es fugák gyors és egyszerű eltávolításához

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 0,5 - 3
  • Pack tartalma: 5
  • Termékváltozat: 100 x 25 Tpi - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 3