• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

150MM X 18 TPI -5PC SAEBELSAEGEBLATT

Artikel-Nr.: 48475184
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48475184
EAN / GTIN 045242368266
Herstellernummer 48475184
L-Nummer L01870 118611
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0.90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 1.5 - 8 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 1.5 - 8 mm
  • Ref.Nr.: S922EF
  • Schnittkapazität Edelstahl: 1.5 - 4 mm
  • Zähne pro Zoll: 18
  • Zähne pro Zoll: 18
  • Zahnteilung: 1.4 mm
  • Zahnteilung: 1.4 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb