150MM X 18 TPI -5DB DUGATTYÚS FŰRÉSZLAP

Cikkszám: 48475184
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 48475184
EAN / GTIN 045242368266
Gyártó száma 48475184
L-szám L01870 118611
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz és a hosszabb élettartamhoz
  • A 8% kobaltot tartalmazó bifémminőség optimális vágási teljesítményt és élettartamot biztosít
  • TOUGH NECK™ - a tartón lévő dombornyomás a leggyengébb ponton erősíti a pengét
  • 0,90 mm vékony penge ideális a gyors és rugalmas vágásokhoz

Jellemző:

  • Lap hossza: 150 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fémcsőben: 10 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 1,5 - 8 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 1,5 - 8 mm
  • Ref. Sz.: S922EF
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 1,5 - 4 mm
  • Fogak / col: 18
  • Fogak / col: 18
  • Fogosztás: 1,4 mm
  • Fogosztás: 1,4 mm