• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/3.2-2.1 mm (50) Universal

Artikel-Nr.: 48016094
Preis pro 1 Stück
Netto: 380,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48016094
EAN / GTIN 045242084715
Herstellernummer 48016094
L-Nummer L01490 134
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt
  • Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten
  • Universeller Einsatzbereich

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: 300 x 8 / 12 Tpi - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10