Lame de scie sabre 300/3,2-2,1 mm (50) universal

Réf.: 48016094
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 48016094
EAN / GTIN 045242084715
Réf. fabricant 48016094
Article hors catalogue L01490 134
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Dents Matrix II HSS avec 8% de cobalt
  • Version bimétallique pour des coupes rapides et une longue durée de vie
  • Domaine d'utilisation universel

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 10
  • Contenu du paquet : 50
  • Variante de produit : 300 x 8 / 12 Tpi - 50 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10
  • Profondeur de coupe : 10
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
Connectez-vous