{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,34 m | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 13 | |
| Sprossen-Breite | 0,029 m | |
| Sprossen-Tiefe | 0,029 m | |
| Sprossen-Abstand | 280 mm | |
| Gewicht | 17,8 kg | |
| Leiter-Länge | 3,64 m | |
| Produktart | Schachtleiter |
| Artikelnummer | 47643 | |
| EAN / GTIN | 4003866476435 | |
| Herstellernummer | 47643 | |
| L-Nummer | L90010 1499 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |