Escalera para pozo de acero inoxidable

Número de artículo: 47643
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,34 m
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 13
Anchura de peldaño 0,029 m
Profundidad de peldaño 0,029 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Peso 17,8 kg
Longitud de la escalera 3,64 m
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 47643
EAN / GTIN 4003866476435
Número del fabricante 47643
Número L L90010 1499
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Ancho exterior escalera: 340 mm.
  • Distancia entre peldaños: 280 mm.
  • Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
  • Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
  • Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Característica:

  • Longitud 3.64 m
  • Material Acero inoxidable
  • Nº peldaños 13
  • Peso 17.8 kg