CO2-Sonde, Typ: CO2

Artikel-Nr.: 474156 CO2
Preis pro 1 Stück
Netto: 530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart IP54
Gewicht 0,2 kg
Länge Sonde 295 mm
Auflösung Kamera 320×240 px
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 0 Grad
Bildöffnungswinkel max. 0 Grad
fokussierte Tiefenschärfe min. 0 mm
fokussierte Tiefenschärfe max. 0 mm
Länge Kabel 1,4 m
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Herstellernummer 0632 1552
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb