Klimamessgerät, Typ: 440

Artikel-Nr.: 474141 440
Preis pro 1 Stück
Netto: 348,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Gerätespeicher 7500 Messprotokolle
Gewicht 250 g
Länge 154 mm
Breite 65 mm
Höhe 32 mm
IP-Schutzart IP 54
Produktart Klimamessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Herstellernummer 0560 4401
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktions-Messgerät testo 440 zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Luftströmung, Beleuchtungsstärke, CO und CO2.
  • Intuitive und klar strukturierte Messmenüs mit höchstem Bedienkomfort.
  • Umfassende Auswahl an Klimasonden für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Sondenhandgriffe mit Kabel- oder Bluetooth-Verbindungen. Universell einsetzbar für alle Sonden.
  • Übersichtliche parallele Anzeige von 3 Werten.
  • Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messsonden Nr. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 und Koffer Nr. 474161.

Hinweis:

Testo 440 dp mit Differenzdrucksensor für Strömungsmessungen in partikelhaltiger Luft (Staurohrmessung), weitere Sonden (kabelgebunden oder mit Bluetooth-Übertragung) und Sets für jede Anwendung auf Anfrage lieferbar.